{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SNMG 120404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HB7120-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | VS | |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 290 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 8 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 251142 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819925 | |
Gamintojo numeris | 251142 HB7120-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120404, Rūšis: HB7120-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
508 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
494 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
724 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Drožlialaužis | VS | VS | MF | VS |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |