{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SG | |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250862 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711274 | |
Gamintojo numeris | 250862 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
774 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
519 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
852 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
362 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Danga | TiCN | TiCN | TiCN | ||
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Drožlialaužis | SG | VG | Ketus | PR | MR |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,32 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,55 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | M | K | P | M |