{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7120-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | VG | |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250862 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819826 | |
Gamintojo numeris | 250862 HB7120-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Rūšis: HB7120-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
646 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
534 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |