{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HBX130 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MM | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250807 HBX130 | |
Gamintojo numeris | 250807 HBX130 |