{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HBT130 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MM | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250784 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256401 | |
Gamintojo numeris | 250784 HBT130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
DNMG 150608, Rūšis: HBT130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
907 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 483 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
876 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas | Pusiau glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Drožlialaužis | MM | VM | VM |