DNMG 150608 SW05

Prekės Nr.: 250797 SW05
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150608
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys SW05
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas Ti
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Drožlialaužis MU
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 140 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250797 SW05
    EAN / GTIN 4960664629732
    Gamintojo numeris TWH02518

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Ti >850 N/mm²
    S
    nepertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį