{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150608 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | PR015S | |
Ašmenys | HM | |
Danga | Megacoat Hard | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | MU | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,18 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 25 m/min - 70 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250797 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837366 | |
Gamintojo numeris | TLJ02518 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |