DNMG 110408 HBT130

Prekės Nr.: 250781 HBT130
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
658 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150608
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys HBT130
Ašmenys HM
Danga TiCN
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 5 mm
Pastūma f 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250781 HBT130
EAN / GTIN 4062406256364
Gamintojo numeris 250781 HBT130

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DNMG 110408  HBT130

DNMG 110408 HBT130

reikia užklausti
Yra sandėlyje
658 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
792 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,28 €
nuo 10  Vienetai
11,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
330 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4 4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150608 DNMG 110408 DNMG 110408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas rupusis apdirbimas Pusiau glotnusis apdirbimas
Ašmenys HM HM HM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Kietlydinys HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui keičiamosios plokštelės tekinimui

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį