{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 110408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7130-2 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 240 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250754 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749958 | |
Gamintojo numeris | 250754 HB7130-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Rūšis: HB7130-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
875 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
762 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
14,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
583 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 150608 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Kietlydinys | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,12 mm/aps. - 0,45 mm/aps. |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |