{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150612 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7120-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | VM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 80 m/min - 260 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250764 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819802 | |
Gamintojo numeris | 250764 HB7120-1 |