{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | SW05 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | Ti | |
Pjovimo sąlygos | nuolat | |
Drožlialaužis | MQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 140 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250696 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629701 | |
Gamintojo numeris | TWH02512 |