{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | PR005S | |
Ašmenys | HM | |
Danga | Megacoat Hard | |
Pagrindinis naudojimas | S | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | MQ | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250696 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836574 | |
Gamintojo numeris | TLH02512 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Rūšis: PR005S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
17,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
510 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | nepertraukiamas |
Drožlialaužis | MQ | TIS |
Pastūma f | 0,03 mm/aps. - 0,12 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |