DNMG 150604 Wiper, Rūšis: HB7020

Prekės Nr.: 250659 HB7020

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    16,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150604
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7020
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis WSS
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2 mm
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 400 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250659 HB7020
EAN / GTIN 4045197948571
Gamintojo numeris 250659 HB7020

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DNMG 150604 Wiper, Rūšis: HB7020

DNMG 150604 Wiper, Rūšis: HB7020

reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
19,32 €
nuo 10  Vienetai
16,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 114 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
17,28 €
nuo 10  Vienetai
14,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
643 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
17,28 €
nuo 10  Vienetai
14,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
17,28 €
nuo 10  Vienetai
14,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 035 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4 4 4 4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604
Ašmenys HM HM HM HM HM
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas dažnai pertraukiamas retai pertraukiamas
Kietlydinys HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HBT020
Drožlialaužis WSS SS SS SS PF
Pastūma f 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį