{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | HBT020 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PF | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 330 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250668 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256319 | |
Gamintojo numeris | 250668 HBT020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Rūšis: HBT020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 005 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 104 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
633 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | nepertraukiamas | dažnai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Kietlydinys | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 |
Drožlialaužis | PF | SS | SS | SS | WSS |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. |