DNMG 110404 HB7415-1

Prekės Nr.: 250652 HB7415-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    11,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 110404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7415-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas S
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis TIS
Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 110 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250652 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749316
Gamintojo numeris 250652 HB7415-1

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį