DNMG 110404, Rūšis: HB7010-1

Prekės Nr.: 250652 HB7010-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    14,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    12,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 177 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DNMG 110404
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HB7010-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SS
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 150 m/min - 500 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250652 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779823
Gamintojo numeris 250652 HB7010-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


DNMG 110404, Rūšis: HB7010-1

DNMG 110404, Rūšis: HB7010-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 177 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,28 €
nuo 10  Vienetai
11,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
16,08 €
nuo 10  Vienetai
13,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
991 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
675 vnt. yra sandėlyje
8,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
577 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
14,52 €
nuo 10  Vienetai
12,10 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kampo spindulys 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas retai pertraukiamas nepertraukiamas retai pertraukiamas dažnai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas retai pertraukiamas
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Kietlydinys HB7010-1 HB7020 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HB7020 HBT130 HBT020 HB7130-2
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,15 mm/aps. - 0,35 mm/aps. 0,15 mm/aps. - 0,45 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pagrindinis naudojimas P P M M P P M P M

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį