GARANT Master Eco tekinimo įrankių laikiklis 25/15 mm

Prekės Nr.: 250628 25/15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 15 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas DDJNR/L 2525M15
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 50
Varžtas atraminei plokštelei 259027 8
Spaustukas, varžtas, spyruoklė 259036 24
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250628 25/15
EAN / GTIN 4067263122135
Gamintojo numeris 250628 25/15

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį