Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/11mm

Prekės Nr.: 250611 16/11
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Plokštelės dydis 11 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PDJNR/L 1616H11
Tinkamos keičiamos plokštelės DN.. 1104..
Darbinės dalies ilgis L4 20 mm
Galvutės ilgis L1 25 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Atraminė plokštelė 259031 7
Svirtis 259015 7
Svirties varžtas 259018 6
Spyruoklių rinkinys 259044 4
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 3
Reguliuojamas kampas κ 93 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250611 16/11
EAN / GTIN 4045197650535
Gamintojo numeris 250611 16/11