CNMM 160608 CA025P

Prekės Nr.: 250496 CA025P
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMM 160608
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys CA025P
    Ašmenys HM
    Danga CVD
    Pagrindinis naudojimas P
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis PX
    Pjūvio gylis ap 1 mm - 11 mm
    Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,9 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 420 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250496 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863778
    Gamintojo numeris TMH00137

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį