{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 120416 | |
Kampo spindulys | 1,6 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VR | |
Pjūvio gylis ap | 2 mm - 8 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 40 m/min - 180 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250455 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928061 | |
Gamintojo numeris | 250455 HB7140-1 |