{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120416 | |
Kampo spindulys | 1,6 mm | |
Kietlydinys | CA025P | |
Ašmenys | HM | |
Danga | CVD | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PH | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 10 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 70 m/min - 420 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250373 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863662 | |
Gamintojo numeris | TMH00126 |