CNMG 160616, Rūšis: HB7120-1

Prekės Nr.: 250338 HB7120-1
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,40 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 160616
Kampo spindulys 1,6 mm
Kietlydinys HB7120-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis VG
Pjūvio gylis ap 1,5 mm - 6 mm
Pastūma f 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 240 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250338 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197927996
Gamintojo numeris 250338 HB7120-1

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CNMG 160616, Rūšis: HB7120-1

CNMG 160616, Rūšis: HB7120-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
20,40 €
nuo 10  Vienetai
17,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
20,40 €
nuo 10  Vienetai
17,00 €
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas nepertraukiamas
Kietlydinys HB7120-1 HB7010-1
Drožlialaužis VG SG
Pagrindinis naudojimas M P
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 m/min - 240 m/min 100 m/min - 375 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį