{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 160616 | |
Kampo spindulys | 1,6 mm | |
Kietlydinys | HB7140-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VG | |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 210 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250338 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928009 | |
Gamintojo numeris | 250338 HB7140-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616, Rūšis: HB7140-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
398 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
222 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
355 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
363 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Kietlydinys | HB7140-1 | HB7020 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Drožlialaužis | VG | SG | Ketus | VG |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,32 mm/aps. - 0,8 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | P | K | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 60 m/min - 220 m/min |