{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7130-2 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | padengtas | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VG | |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250334 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290629 | |
Gamintojo numeris | 250334 HB7130-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Rūšis: HB7130-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
798 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
322 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 041 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampo spindulys | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Kietlydinys | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |