{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7130-2 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | VG | |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250324 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749927 | |
Gamintojo numeris | 250324 HB7130-2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Rūšis: HB7130-2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
947 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
466 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
718 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
445 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas | Glotnusis apdirbimas |
Kietlydinys | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | 0,15 mm/aps. - 0,55 mm/aps. | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | M | M | M | M | M |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |