{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SG | |
Pjūvio gylis ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,6 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 90 m/min - 260 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250324 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873903 | |
Gamintojo numeris | 250324 HB7035-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |