CNMG 120408 PR015S

Prekės Nr.: 250212 PR015S
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120408
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys PR015S
    Ašmenys HM
    Danga Megacoat Hard
    Pagrindinis naudojimas S
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis MU
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 4 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,18 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 25 m/min - 70 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250212 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837168
    Gamintojo numeris TLJ00927

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    drėgnas, maks.
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį