{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120416 | |
Kampo spindulys | 1,6 mm | |
Kietlydinys | HB7210-1 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | GM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Pastūma f | 0,3 mm/aps. - 0,7 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250162 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058920 | |
Gamintojo numeris | 250162 HB7210-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Rūšis: HB7210-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
536 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Kietlydinys | HB7210-1 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Drožlialaužis | GM | SM | VM | VM |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |