CNMG 120416, Rūšis: HB7010-1

Prekės Nr.: 250162 HB7010-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,68 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,90 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120416
Kampo spindulys 1,6 mm
Kietlydinys HB7010-1
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SM
Tolerancija M
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 8 mm
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 440 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250162 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779625
Gamintojo numeris 250162 HB7010-1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


CNMG 120416, Rūšis: HB7010-1

CNMG 120416, Rūšis: HB7010-1

reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,68 €
nuo 10  Vienetai
8,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
10,68 €
nuo 10  Vienetai
8,90 €
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120416 CNMG 120416
Ašmenys HM HM
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm
Kietlydinys HB7010-1 HB7120-1
Drožlialaužis SM VM
Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį