{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMA 120412 | |
Kampo spindulys | 1,2 mm | |
Kietlydinys | HB7210-1 | |
Ašmenys | HM | |
Danga | TiCN | |
Pagrindinis naudojimas | K | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Pastūma f | 0,3 mm/aps. - 0,7 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 m/min - 450 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250161 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058913 | |
Gamintojo numeris | 250161 HB7210-1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CNMA 120412 HB7210-1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
368 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Kampo spindulys | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Ašmenys | HM | HM | HM |
Kietlydinys | HB7210-1 | HB7020 | HB7020 |
Pastūma f | 0,3 ;0,7 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 |
Pagrindinis naudojimas | K | P | P |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 100 ;450 | 120 ;350 | 120 ;350 |