CNMG 120412 HB725-1

Prekės Nr.: 250160 HB725-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,54 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120412
    Kampo spindulys 1,2 mm
    Kietlydinys HB725-1
    Ašmenys HM
    Pagrindinis naudojimas UNI
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis UM1
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,2 mm - 6 mm
    Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 250 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250160 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406750558
    Gamintojo numeris 250160 HB725-1

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį