CNMG 120408 HB730-1

Prekės Nr.: 250158 HB730-1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    10,50 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    8,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120408
    Kampo spindulys 0,8 mm
    Kietlydinys HB730-1
    Ašmenys HM
    Danga Nano-PVD
    Pagrindinis naudojimas UNI
    Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
    Drožlialaužis XUM
    Tolerancija M
    Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 6 mm
    Pastūma f 0,2 mm/aps. - 0,6 mm/aps.
    Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 35 m/min - 230 m/min
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Rupusis apdirbimas
    Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250158 HB730-1
    EAN / GTIN 4045197941374
    Gamintojo numeris 250158 HB730-1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį