{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7020 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SM | |
Tolerancija | M | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250158 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699510 | |
Gamintojo numeris | 250158 HB7020 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Rūšis: HB7020
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 026 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
10,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
8,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
655 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,94 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 483 vnt. yra sandėlyje
6,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | Rupusis apdirbimas | rupusis apdirbimas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Kietlydinys | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Drožlialaužis | SM | WSM | PM |
Pastūma f | 0,2 mm/aps. - 0,5 mm/aps. | 0,3 mm/aps. - 0,45 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,45 mm/aps. |
Pagrindinis naudojimas | P | P | P |