GARANT Master Eco tekinimo įrankių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm

Prekės Nr.: 250038 20/12
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje Available in 11-14 working days
12 vnt. yra sandėlyje 12 pieces available in 11-14 working days

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas DCLNR/L 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 29,5 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259031 49
Varžtas atraminei plokštelei 259027 8
Spaustukas, varžtas, O žiedas 259036 22
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250038 20/12
EAN / GTIN 4067263121176
Gamintojo numeris 250038 20/12

Aprašymas

Version:

Highly efficient cooling directly on the cutting edge and additional flank face cooling.

Note:

Coolant transfer via slot on the underside of the shank in conjunction with GARANT Master Eco holder No. 319006319136 or No. 317900 for shank length < 125 mm. Optional connection possibility via hose connection (G 1/8 inch) No. 269207 and 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį