Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis 40/16 mm

Prekės Nr.: 250037 40/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 40 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A40T PCLNR/L16
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1606..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 50 mm
Darbinės dalies ilgis L3 27 mm
Užspaudimo ilgis L2 38,5 mm
Bendras ilgis L 300 mm
Atraminė plokštelė 259031 35
Svirtis 259015 12
Svirties varžtas 259018 11
Spyruoklių rinkinys 259044 6
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 4
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250037 40/16
EAN / GTIN 4045197654410
Gamintojo numeris 250037 40/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį