Ištekinimo plokštelių laikiklis 16/09 mm

Prekės Nr.: 250036 16/09
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Plokštelės dydis 9 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma DIN 8024
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A16M PCLNR/L09
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 09T3..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15,25 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Svirtis 259015 11
    Svirties varžtas 259018 9
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250036 16/09
    EAN / GTIN 4045197925916
    Gamintojo numeris 250036 16/09

    Aprašymas

    Modelis:

    PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį