Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis 25/12 mm

Prekės Nr.: 250034 25/12
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 25 mm
    Plokštelės dydis 12 mm
    Paskirtis dešininis
    Ištekinimo gylis iki 3×D
    Norma Gamykliniai standartai
    Vidinis aušinimas taip
    Laikiklio ISO kodas A25X DCLNR/L12
    Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
    Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 29,5 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 17 mm
    Užspaudimo ilgis L2 24,3 mm
    Bendras ilgis L 225 mm
    Atraminė plokštelė 259033 2
    Atraminės plokštelės varžtas 259027 2
    Spaustukas, varžtas, O žiedas 259036 1
    Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 250034 25/12
    EAN / GTIN 4062406082949
    Gamintojo numeris 250034 25/12

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį