{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ Ds | 35 mm | |
Plokštelės dydis | 12 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A32X DCLNR/L12 | |
Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | CN..1204.. | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 38 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 22 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 31 mm | |
Bendras ilgis L | 288 mm | |
Atraminė plokštelė | 259033 2 | |
Atraminės plokštelės varžtas | 259027 2 | |
Spaustukas, varžtas, O žiedas | 259036 1 | |
Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 250034 32/12 | |
EAN / GTIN | 4062406082956 | |
Gamintojo numeris | 250034 32/12 |