Tekinimo plokštelių laikiklis 25/16 mm

Prekės Nr.: 250024 25/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PCSNR/L 2525M16
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 33 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 35
Svirtis 259015 12
Svirties varžtas 259018 11
Spyruoklių rinkinys 259044 6
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 4
Reguliuojamas kampas κ 45 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250024 25/16
EAN / GTIN 4045197772169
Gamintojo numeris 250024 25/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį