Tekinimo plokštelių laikiklis 32/16 mm

Prekės Nr.: 250021 32/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas PCBNR/L 3232P16
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..
Darbinės dalies ilgis L4 27 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 35
Svirtis 259015 12
Svirties varžtas 259018 11
Spyruoklių rinkinys 259044 6
Spyruoklinių kaiščių rinkinys 259047 4
Reguliuojamas kampas κ 75 laipsniai
Paskirtis Išilginis tekinimas, išorinis; Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250021 32/16
EAN / GTIN 4045197772145
Gamintojo numeris 250021 32/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį