Tekinimo plokštelės laikiklis 32/16 mm

Prekės Nr.: 250017 32/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis kairinis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas DCLNR/L 3232P16
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 40 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 35
Varžtas atraminei plokštelei 259025 11
Spaustukas, varžtas, spyruoklė 259035 6
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250017 32/16
EAN / GTIN 4045197771988
Gamintojo numeris 250017 32/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį