Tekinimo plokštelių laikiklis 25/12 mm

Prekės Nr.: 250006 25/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MCLNR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 33 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Atraminė plokštelė 259031 22
Varžtas atraminei plokštelei 259025 6
Spaustukas 259038 4
Varžtas spaustukui 259021 1
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250006 25/12
EAN / GTIN 4045197861542
Gamintojo numeris 250006 25/12

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį