Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/16mm

Prekės Nr.: 250006 32/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 32 mm
Plokštelės dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas MCLNR/L 3232P16
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1606..
Darbinės dalies ilgis L4 40 mm
Galvutės ilgis L1 34 mm
Bendras ilgis L 170 mm
Atraminė plokštelė 259031 23
Varžtas atraminei plokštelei 259025 7
Spaustukas 259038 4
Varžtas spaustukui 259021 1
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250006 32/16
EAN / GTIN 4045197861573
Gamintojo numeris 250006 32/16

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį