keičiamoms plokštelėms DC.. DCLNL 95°, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm

Prekės Nr.: 250003 20/12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairin.
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas DCLNR/L 2020H12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Atraminė plokštelė 259031 49
Varžtas atraminei plokštelei 259027 8
Spaustukas, varžtas, O žiedas 259036 22
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250003 20/12
EAN / GTIN 4067263121152
Gamintojo numeris 250003 20/12
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį