KOMET® UniTurn® griovelių ištekinimo peilis, dešininis 8/1 mm

Prekės Nr.: 240174 8/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 8 mm
    Įpjovos plotis w 1 mm
    Darbinės dalies ilgis 40 mm
    Vidinis aušinimas taip
    Koto ⌀ d 8 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    maksimalus įpjovos gylis tmaks. 2,5 mm
    Tinkamas laikiklis Nr. 240100 12/8; 16/8
    Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,02 mm/aps.
    Produkto rūšis Tekinimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 240174 8/1
    EAN / GTIN 4047109072503
    Gamintojo numeris H52 82400.1082

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    145
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    145
    Al >10 % Si
    N
    130
    Plienas <500 N/mm²
    P
    80
    Plienas <750 N/mm²
    P
    70
    Plienas <900 N/mm²
    P
    65
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    55
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    55
    INOX <900 N/mm²
    M
    40
    INOX >900 N/mm²
    M
    40
    Ti >850 N/mm²
    S
    25
    Ketus (G)
    K
    45
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrankio medžiaga = BK 82. Nuo 5 dydžio - su vidiniu aušinimu, ištekinant mažesnio skersmens kiaurymes, aušinama per laikiklį.