{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 5 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 15 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Koto ⌀ d | 8 mm | |
Spindulys R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,5 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 1 mm | |
Tinkamas laikiklis Nr. 240100 | 12/8; 16/8 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 240114 5 | |
EAN / GTIN | 4047109071186 | |
Gamintojo numeris | H51 52150.0282 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET® UniTurn® kopijavimo peilis ištekinimui, dešininis, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin: 5mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spindulys R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Koto ⌀ d | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produkto rūšis | Tekinimas | Tekinimas | Tekinimas | Tekinimas | Tekinimas |