{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Micro | |
Mažiausias ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 21 mm | |
Koto ⌀ d | 5 mm | |
Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 2,45 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 0,95 mm | |
Spindulys R | 0,2 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 270274 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466532 | |
Gamintojo numeris | 270274 5,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kopijavimo peilis, vidinis dešininis, L1 = 21mm, ⌀ Dmin: 5,2mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
81,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spindulys R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Koto ⌀ d | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produkto rūšis | Tekinimas | Tekinimas | Tekinimas | Tekinimas |