{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin | 3 mm | |
Darbinės dalies ilgis | 10 mm | |
Koto ⌀ d | 4 mm | |
Spindulys R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,2 mm | |
maksimalus įpjovos gylis tmaks. | 0,7 mm | |
Tinkamas laikiklis Nr. 240100 | 12/4; 16/4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 240111 3 | |
EAN / GTIN | 4047109070981 | |
Gamintojo numeris | H51 31100.0182 |