{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | B06 | |
Ašmenys | HSS Co 10 | |
Ištekinimo gylis | 60 mm | |
kai žingsnis iki | 3 mm | |
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo | 14 mm | |
Bendras ilgis | 95 mm | |
Koto ⌀ | 10 mm | |
Produkto rūšis | Tekinimas |
Produkto numeris | 240084 B06 | |
EAN / GTIN | 4047109017054 | |
Gamintojo numeris | H15 21460.93 | |
Gamintojas | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |