KOMET® vidinio sriegio peilis, dešininis sriegis Forma 60° (metrinis), Tipas: B03

Prekės Nr.: 240084 B03
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas B03
Ašmenys HSS Co 10
Ištekinimo gylis 26 mm
kai žingsnis iki 1,5 mm
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 7 mm
Bendras ilgis 65 mm
Koto ⌀ 8 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 240084 B03
EAN / GTIN 4047109016934
Gamintojo numeris H15 21430.93
Gamintojas Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Modelis:

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergaląsti.
Dydžiai su papildoma raide L = prailgintas kotas.

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 − sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį